Set de semicarcasas, diámetro 62 mm

Ref.: 1952003330
Ver todas las versiones
SET INTROD EXTRAC.C. MACHO COJINETE 3P

Descripción

SET INTROD EXTRAC.C. MACHO COJINETE 3P
Set de semicarcasas, diámetro 62 mm
Universal, 3 piezas
Producto apto para Volkswagen y Audi

Material

Acero de herramientas
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

AudiVolkswagen
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

3 Uds
Más Información

Diámetro

62 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2105.000 g
Más Información
Scroll to top