CINTA PORTACOCHES

Ref.: 071392 060
Ver todas las versiones

CINTA PORTACOCHES

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA PORTACOCHES

Longitud

2.5 m
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Carga de tensión recomendada

6000 N
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.500 kg
Más Información

Catálogo General

071392060

Ficha Técnica

32408897.pdf

Ficha Técnica

32408898.pdf
Scroll to top