Broca de pala

Ref.: 0650005001
CONJUNTO-6PCS-BROCAS-PALA-HSS-D12
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONJUNTO-6PCS-BROCAS-PALA-HSS-D12
Broca de pala
con dos filos de corte
Surtido de 6 piezas

Filos de corte de dos lados

Para taladrar el material de forma limpia y más rápida

Varilla hexagonal

Evita deslizamientos en la punta de la broca.


Madera blanda y de madera dura, planchas aglomeradas, aglomerado y materiales de construcción ligeros, como el cartón yeso

Material de corte

HSS
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

6 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

268.450 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0650005001

Ficha Técnica

32405285.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top