Sets de cestas

Ref.: 0684901769
Ver todas las versiones
BASTIDOR EXTRAIBLE 5X350X458
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BASTIDOR EXTRAIBLE 5X350X458
Sets de cestas
para módulos extraíbles de cocina
Para colgar sin herramientas individualmente del marco de un módulo extraíble de cocina
  • Disponible en juegos de cuatro o cinco cestas, en función de la altura de la extensión
  • Puede colocarse en cualquier momento en módulos ya instalados
  • Se puede colgar y montar sin necesidad de usar herramientas

Contenido: 4 o 5 cestas, 8 o 10 pinzas de sujeción, 2 fijaciones frontales

Número de cestas

5
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad útil mínima de instalación

480 mm
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

458 mm
Más Información

Apto para la anchura del armario

400 mm
Más Información

Anchura

350 mm
Más Información

Versión de la caja

Saphir
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10810.000 g
Más Información

Altura

85 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0684901769

Ficha Técnica

32407593.pdf
Scroll to top