Set de marcadores para orificios profundos con funda magnética

Ref.: 0967911220
Ver todas las versiones
CONJ-MARCADORES-MAGNHLS-9PCS

Descripción

CONJ-MARCADORES-MAGNHLS-9PCS
Set de marcadores para orificios profundos con funda magnética
9 piezas
Cierre magnético: sujeción segura del marcador para orificios profundos en la funda, que evita la entrada de suciedad y humedad
  • Mango extraíble: posibilidad de marcado hasta 90 mm de profundidad
  • Sacapuntas integrado en la tapa
  • Diseño resistente con una pinza práctica.

Incluye:

1 marcador para orificios profundos, 1 funda magnética, 7 minas de grafito, 2,8 mm de profundidad x 120 mm de longitud


Para el marcado en lugares de difícil acceso.


Prácticamente todas las superficies, p. ej., pintura de coches, azulejos, ladrillos, madera, vidrio, caucho, neumáticos de coches, cerámica, hormigón, metal, plástico, etc.

Apto para plomo

2,8 mm
Más Información

Grosor máximo de la línea

1.5 mm
Más Información

Grosor de línea mínimo

0.5 mm
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

9 Uds
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Peso del producto (por artículo)

63.000 g
Más Información

Grosor de línea mínimo/máximo

0,5-1,5 mm
Más Información
Scroll to top