Arandela cónica
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
CONISKT-DIN6319-D-A2-D9,6
Descripción
CONISKT-DIN6319-D-A2-D9,6
Arandela cónica
DIN 6319, acero inoxidable A2 sin recubrimiento, forma D
Material |
SST |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Formulario |
D |
Más Información
Diámetro nominal |
9.6 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
17 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
3.400 g |
Más Información
Normas |
DIN 6319 |
Más Información
https://www.wurth.es/coniskt-din6319-d-a2-d9-6-100
46468178
CONISKT-DIN6319-D-A2-D9,6
CONISKT-DIN6319-D-A2-D9,6<br>Arandela cónica<br>DIN 6319, acero inoxidable A2 sin recubrimiento, forma D
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/128855898.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/128855898.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de máquina, generales
/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de máquina, generales/Articulaciones angulares/de horquilla
/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de máquina, generales/Articulaciones angulares/de horquilla/Enchufe cónico
2024-02-16T20:20:08+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!