Rosca para mangueras de PVC Würth, serie 2000

Ref.: 0699100106
Ver todas las versiones
RACOR-HEMBRA-S2000-PARA-MANGUERA-6MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR-HEMBRA-S2000-PARA-MANGUERA-6MM
Rosca para mangueras de PVC Würth, serie 2000

Alto caudal de hasta 2100 l/min y presión de funcionamiento máxima de 16 bar.

Permite el suministro óptimo de aire comprimido y la utilización de la salida por parte de los consumidores de aire comprimido, lo que se traduce en una mayor productividad y menores costes energéticos.

Manguito de cierre con forma ergonómica

Esto garantiza un agarre seguro y evita que el componente se deslice.

Su baja fuerza de acoplamiento permite el manejo con una sola mano.

Solo se requiere una fuerza mínima para un acoplamiento y desacoplamiento seguros, rápidos y sencillos.

Conexiones estancas

Bajo consumo de energía y alta eficiencia

Boquillas y manguitos de cierre de acero endurecido

Para lograr la máxima capacidad de soporte de carga y una vida útil prolongada.

Las superficies expuestas están cromadas, niqueladas o galvanizadas.

Alta resistencia a la corrosión: protección incluso en las condiciones más exigentes.

Los racores de la serie 2000 cumplen la normativa europea y tienen una anchura nominal de 7,6 mm.

Los perfiles europeos son compatibles con otros racores de aire comprimido

Material: Acero

Material

ST
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

16 bar
Más Información

Superficie

ZN 8 plata/ZNNI 10 transparente
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro interno de la manguera

6 mm
Más Información

Longitud

67 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera

12 mm
Más Información

Presión de estallido

140 bar
Más Información

Diámetro exterior

23 mm
Más Información

Capacidad de flujo

2100 l/min
Más Información

Código del sistema armonizado

74152900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

93.333 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0699100106

Ficha Técnica

32410898.pdf
Scroll to top