Pieza de unión ABC

Ref.: 0885610027
Ver todas las versiones
CONEXION RAPIDA M22X1,5 HD
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONEXION RAPIDA M22X1,5 HD
Pieza de unión ABC

Sistema de racor roscado modular para sistemas de frenado neumático de vehículos comerciales

  • Insertable
  • Desmontable

Material

BRS
Más Información

Superficie

A3C
Más Información

Ancho de llave

28 mm
Más Información

Rosca de conexión

M22 x 1,5
Más Información

Descripción de tipo

Heavy duty
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

66.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0885610027

Ficha Técnica

32406705.pdf
Scroll to top