Conexión M-M

Ref.: 0886000451
Ver todas las versiones
CONEXION M-M LATON G12XR12
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONEXION M-M LATON G12XR12
Conexión M-M

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Material

Latón, apto para agua potable
Más Información

Longitud

36 mm
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Rosca de conexión

ET G 1/2 pulgada × ET R 1/2 pulgada
Más Información

Anchura nominal DN

DN 12
Más Información

Superficie de contacto mínima de la junta

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

73.166 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0886000451

Ficha Técnica

32408583.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top