Acoplamiento de seguridad de aire comprimido wSafe® 4000

Ref.: 0699041110
Ver todas las versiones
RACOR HEMBRA S4000 PARA MANG. 10MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR HEMBRA S4000 PARA MANG. 10MM
Acoplamiento de seguridad de aire comprimido wSafe® 4000
Con racor de empalme
El acoplamiento de aire comprimido marca la pauta en seguridad y eficiencia a la hora de conectar mangueras de aire comprimido de PVC.

Suministro de aire comprimido y entrega de potencia óptimos para los consumidores de aire comprimido

La válvula de flujo optimizado facilita un caudal elevado de hasta 4000 l/min y una presión máxima de funcionamiento de 16 bar. El resultado es una mayor productividad y menores costes de energía para el usuario.

Alta protección y resistencia a la corrosión incluso en condiciones exigentes

Las superficies expuestas están cromadas, niqueladas o galvanizadas.

Larga vida útil

Casquillo de bloqueo de acero endurecido

Desacoplamiento seguro, con una sola mano

Acoplamiento de seguridad con un proceso de desacoplamiento en un paso que permite el desacoplamiento con una sola mano tirando hacia atrás del casquillo de bloqueo. El acoplamiento se ventila automáticamente y se evita que la manguera se repela.

El acoplamiento es compatible con otros racores de aire comprimido

Los racores de la serie 4000 cumplen la normativa europea y tienen una anchura nominal de 10,4 mm.

Material

ST
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

16 bar
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera

10 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro interno de la manguera

10 mm
Más Información

Longitud

77 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Presión de estallido

140 bar
Más Información

Diámetro

27.7 mm
Más Información

Diámetro exterior

27.7 mm
Más Información

Capacidad de flujo

4000 l/min
Más Información

Código del sistema armonizado

732690980900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

139.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 100 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0699041110

Ficha Técnica

32410903.pdf
Scroll to top