Pieza de unión P5

Ref.: 0885337016
Ver todas las versiones

CONEXION-GIRATORIA-M16X1,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONEXION-GIRATORIA-M16X1,5
Pieza de unión P5

Sistema de racor roscado de latón para sistemas de frenado neumático de vehículos comerciales.

  • Insertable
  • No puede soltarse

Para tubos de plástico conforme a las normas:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

  • NFR 12-632

Material

BRS
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Rosca de conexión

M16 x 1,5
Más Información

Código del sistema armonizado

73079990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.700 g
Más Información

Catálogo General

0885337016

Ficha Técnica

32406714.pdf

Ficha Técnica

32406760.pdf
Scroll to top