EAN | 4053479685236 |
Unidades de envasado | 2 |
UNSPSC 9.0501 | 25171702 |
Material | Latón |
Descripción de tipo | Heavy duty |
Ancho de llave | Tamaño de la llave 24 mm |
Superficie | Zinc, espesor de capa 8, amarillo perlado a marrón dorado, iridiscente |
Longitud | 42 mm |
Rosca de conexión | Diámetro nominal de 18 mm x 1,5 mm |
Ficha técnica | 32406746.pdf |