EAN | 4053479685250 |
Unidades de envasado | 2 |
UNSPSC 9.0501 | 25171702 |
Material | Latón |
Descripción de tipo | Regular |
Ancho de llave | Tamaño de la llave 28 mm |
Superficie | Zinc, espesor de capa 8, amarillo perlado a marrón dorado, iridiscente |
Longitud | 20 mm |
Rosca de conexión | Diámetro nominal de 22 mm x 1,5 mm |
Ficha técnica | 32406745.pdf |