AIR-CONNECT-FIT-5/8 Conexiones de tubo SAE Para instalaciones frigoríficas
Características
Racores para la conexión del tubo de cobre en los equipos de aire acondicionado.
Conexiones entre la unidad exterior (compresor) y la unidad interior (evaporadora) mediante el tubo cobre aislado. Se pueden conectar a la mayoría de válvulas termostáticas, manómetros, filtros deshidratantes y otros componentes con unión mediante junta.
De acuerdo con las nuevas normas del CEN para instalaciones frigoríficas (EN 378/1 y EN 378/2). La directiva EN 378-2.2000 recomienda las uniones que no sean mecánicas.
Ventajas
Económico. Ahorro en tiempo de montaje al no necesitar tratamiento adicional del tubo. Sustituye la soldadura y el abocardado de una forma rápida, segura y económica.
Máxima seguridad y fiabilidad.
Se evitan los errores del abocardado.
Es imposible el montaje erróneo y no es necesario sustituir ninguna pieza después del mantenimiento o reparación.
Tests de ensayos según DIN 3859 y por el CETIM:
- Prueba de resistencia al doblado: después de 10 millones de ciclos a 50 Hz bajo presión nominal.
- Detector de fugas de helio (hermeticidad al gas): < 0,5 g/año (10-6 mbar l/s).
- Pruebas de presión a la rotura (4 veces la presión nominal): no hay fugas.
- Prueba con ciclos térmicos (5 ciclos desde -40ºC a +120ºC): no hay fugas.
Diseño resistente.
Las conexiones pueden ser montadas y desmontadas las veces que sean necesarias.
Incremento del tiempo de vida de la instalación.
Las conexiones abocardadas y/o soldadas son el punto más débil en las fugas o pérdidas del gas refrigerante.
Un juego se compone de 1 casquillo de compresión, 1 tuerca y 1 manquito de refuerzo.
https://www.wurth.es/conexion-de-tubo-sae-5-80860100458AIR-CONNECT-FIT-5/8AIR-CONNECT-FIT-5/8<br>Conexiones de tubo<br>SAE<br>Para instalaciones frigoríficas<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Racores para la conexión del tubo de cobre en los equipos de aire acondicionado.</li><li>Conexiones entre la unidad exterior (compresor) y la unidad interior (evaporadora) mediante el tubo cobre aislado. Se pueden conectar a la mayoría de válvulas termostáticas, manómetros, filtros deshidratantes y otros componentes con unión mediante junta.</li><li>De acuerdo con las nuevas normas del CEN para instalaciones frigoríficas (EN 378/1 y EN 378/2). La directiva EN 378-2.2000 recomienda las uniones que no sean mecánicas.</li></ul><P> </P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Económico. Ahorro en tiempo de montaje al no necesitar tratamiento adicional del tubo. Sustituye la soldadura y el abocardado de una forma rápida, segura y económica.</li><li>Máxima seguridad y fiabilidad. </li><li>Se evitan los errores del abocardado. </li><li>Es imposible el montaje erróneo y no es necesario sustituir ninguna pieza después del mantenimiento o reparación. </li><li>Tests de ensayos según DIN 3859 y por el CETIM: </li></ul><p class="level3">- Prueba de resistencia al doblado: después de 10 millones de ciclos a 50 Hz bajo presión nominal. </p><p class="level3">- Detector de fugas de helio (hermeticidad al gas): < 0,5 g/año (10-6 mbar l/s). </p><p class="level3">- Pruebas de presión a la rotura (4 veces la presión nominal): no hay fugas. </p><p class="level3">- Prueba con ciclos térmicos (5 ciclos desde -40ºC a +120ºC): no hay fugas.</p><ul><li>Diseño resistente. </li><li>Las conexiones pueden ser montadas y desmontadas las veces que sean necesarias.</li><li>Incremento del tiempo de vida de la instalación. </li><li>Las conexiones abocardadas y/o soldadas son el punto más débil en las fugas o pérdidas del gas refrigerante.</li></ul><br><P>Un juego se compone de 1 casquillo de compresión, 1 tuerca y 1 manquito de refuerzo.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/119310700.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/119310700.jpg08602002380860200312086020011408602004582024-02-16T19:55:27+0000