Conexiones de tubo

Ref.: 0860100534
AIR-CONNECT-FIT-3/4
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AIR-CONNECT-FIT-3/4
Conexiones de tubo
SAE
Para instalaciones frigoríficas

Características

  • Racores para la conexión del tubo de cobre en los equipos de aire acondicionado.
  • Conexiones entre la unidad exterior (compresor) y la unidad interior (evaporadora) mediante el tubo cobre aislado. Se pueden conectar a la mayoría de válvulas termostáticas, manómetros, filtros deshidratantes y otros componentes con unión mediante junta.
  • De acuerdo con las nuevas normas del CEN para instalaciones frigoríficas (EN 378/1 y EN 378/2). La directiva EN 378-2.2000 recomienda las uniones que no sean mecánicas.

Ventajas

  • Económico. Ahorro en tiempo de montaje al no necesitar tratamiento adicional del tubo. Sustituye la soldadura y el abocardado de una forma rápida, segura y económica.
  • Máxima seguridad y fiabilidad. Se evitan los errores del abocardado. Es imposible el montaje erróneo y no es necesario sustituir ninguna pieza después del mantenimiento o reparación. Tests de ensayos según DIN 3859 y por el CETIM: Prueba de resistencia al doblado: después de 10 millones de ciclos a 50 Hz bajo presión nominal. Detector de fugas de helio (hermeticidad al gas): < 0,5 g/año (10-6 mbar l/s). Pruebas de presión a la rotura (4 veces la presión nominal): no hay fugas. Prueba con ciclos térmicos (5 ciclos desde -40ºC a +120ºC): no hay fugas.
  • Diseño resistente. Las conexiones pueden ser montadas y desmontadas las veces que sean necesarias.
  • Incremento del tiempo de vida de la instalación. Respetuoso con el medio ambiente. Las conexiones abocardadas y/o soldadas son el punto más débil en las fugas o pérdidas del gas refrigerante.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0860100534

Ficha Técnica

32408492.pdf
Scroll to top