https://www.wurth.es/conexion-clip-rosca-m-dn12x1-2-g0886000701CONEXION-CLIP-ROSCA-M-DN12X1/2"GCONEXION-CLIP-ROSCA-M-DN12X1/2"G<br>Conexión manual clip<br>Sistema de conexión metálica para tubería corrugado de inoxidable<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Kit formado por tuerca, machón, dos juntas tóricas, anillo de sujeción y junta de fibra.</li><li>Hasta presiones de 10 bares (PN10) para agua potable, y 16 bares (PN16) para agua caliente.</li><li>Temperatura de trabajo: desde -20ºC hasta +175ºC.</li></ul><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>No requiere de ningún utillaje o herramienta especial.</li><li>Sellado metálico.</li><li>Alta estabilidad térmica.</li><li>Instalación rápida y sencilla.</li><li>Podemos reutilizar las conexiones.</li><li>Fabricado en Europa.</li></ul><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Ahorro de tiempo y material para el montaje.</li></ul><br><P>1. Introducir la tuerca de unión en el tubo corrugado.</P><br/><P>2. Insertar las juntas tóricas en la primera y segunda onda.</P><br/><P>3. Insertar la anilla de sujeción en la tercera onda y presionar. Lubrica las juntas con aceite en spray MULTILUBE PR01_089305540.</P><br/><P>4. Insertar el machón y deslizar.</P><br/><P>5. Finalmente unir y apretar la tuerca con el machón.</P><br><P>Destinado principalmente en la conducción y conexión universal en instalaciones de agua, aire comprimido, solar, diésel, petróleo y aceite.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/641135911.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/641135911.jpg/Productos/Productos/Fontaneria y sanitarios/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Tubos corrugados acero inox., sistema/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Tubos corrugados acero inox., sistema/Racor rsc. tubo corr. acero in. surt/set1721004880000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!