Referencia | Descripción | Ud |
---|---|---|
0885331192005 5 | CONEX. ROSCADA BRK M12X1,5 | 5 uds. |
UNSPSC 9.0501 | 25171702 |
Material | Latón |
Diámetro exterior del tubo | 4 mm |
Superficie | Latonado |
Longitud | 27.3 mm |
Rosca de conexión | Diámetro nominal de 12 x 1,5 mm |
CONEX. ROSCADA BRK M12X1,5 | |
Ficha técnica | 32406757.pdf |
---|