Conexión rápida simple roscada BRK, recta

Ref.: 0885331190
Ver todas las versiones
CONEX. ROSCADA BRK M10X1 4MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONEX. ROSCADA BRK M10X1 4MM
Conexión rápida simple roscada BRK, recta

Sistema de conexión roscada de latón para sistemas de frenado neumático de vehículos comerciales.

  • Enchufable
  • No puede soltarse

Para tubos de plástico conforme a las normas:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

  • NFR 12-632

Material

BRS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Ancho de llave

16 mm
Más Información

Rosca de conexión

M10 x 1
Más Información

Diámetro exterior del tubo

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.000 g
Más Información

Grosor de la pared del tubo

1 mm
Más Información

Diámetro exterior del tubo x grosor de la pared del tubo

4 x 1 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0885331190

Ficha Técnica

32406757.pdf
Scroll to top