Conexión roscada con rosca interior

Ref.: 0886000605
Ver todas las versiones
CONEX.PLUG-IN ROSCA H DN16XG1/2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONEX.PLUG-IN ROSCA H DN16XG1/2
Conexión roscada con rosca interior
Racor roscado con sellado mecánico para una conexión sencilla de un tubo corrugado de acero inoxidable a otros tubos, sistemas y dispositivos.
  • Con protección antideslizamiento, el tubo corrugado de acero inoxidable se mantiene en su posición una vez introducido
  • No se necesitan herramientas especiales
  • Resistente a temperaturas de hasta +200 °C

Material

Latón, apto para agua potable
Más Información

Longitud

46 mm
Más Información

Profundidad de inserción

13 mm
Más Información

Ancho de llave

32 mm
Más Información

Rosca de conexión

IT G 1/2 pulgadas
Más Información

Anchura nominal DN

DN 16
Más Información

Ancho de llave 2

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

171.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0886000605

Ficha Técnica

32408610.pdf
Scroll to top