Conexión roscada insertable con pieza de unión

Ref.: 0886000658
Ver todas las versiones

CONEX.PLU-IN CON PIPETA DN20X18

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONEX.PLU-IN CON PIPETA DN20X18
Conexión roscada insertable con pieza de unión
Conexión roscada con sellado mecánico para una conexión sencilla de un tubo corrugado de acero inoxidable a otros tubos, sistemas y dispositivos.
  • Con protección antideslizamiento, el tubo corrugado de acero inoxidable se mantiene en su posición una vez introducido
  • No necesita herramientas especiales
  • Resistente a temperaturas de hasta +200 °C

Material

Latón, apto para agua potable
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

10 bar
Más Información

Longitud

69 mm
Más Información

Diámetro de la pieza de conexión

18 mm
Más Información

Profundidad de inserción

15.5 mm
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 20
Más Información

Ancho de llave 2

36 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

219.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

200 °C
Más Información

Catálogo General

0886000658

Ficha Técnica

32408610.pdf
Scroll to top