Racor a presión, JIC, base de 74°

Ref.: 0866235505
Ver todas las versiones

RACOR MACHO JIC 74º 5/16"(08)X1/2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR MACHO JIC 74º 5/16"(08)X1/2
Racor a presión, JIC, base de 74°
Base macho AGJ
  • Joint International Conference
  • Rosca cilíndrica un (UNF)
  • Racor cónico de 74°
  • SAE J514

Diámetro en pulgadas

5/16 in
Más Información

Dimensión de la rosca

1/2 pulgadas - 20UNF
Más Información

Longitud

58.1 mm
Más Información

Tamaño

5
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Ancho de llave

14 mm
Más Información

Ángulo de cono

74 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 8
Más Información

Longitud 2

27.9 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.000 g
Más Información

Catálogo General

0866235505

Ficha Técnica

98470694.pdf
Scroll to top