Boquilla insertable conexión de confort, serie 2000

Ref.: 0699100813
Ver todas las versiones
CONEX-CONICA-NEUM-S2000-13X18MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONEX-CONICA-NEUM-S2000-13X18MM
Boquilla insertable conexión de confort, serie 2000
Para mangueras de PU de Würth

Alto caudal de hasta 2100 l/min y presión de funcionamiento máxima de 16 bar.

Ofrece una utilización óptima del suministro y la salida de aire comprimido para consumidores de aire comprimido, lo que se traduce en una mayor productividad y menores costes energéticos.

Conexiones estancas

Bajo consumo de energía y alta eficiencia

Boquillas de acero endurecido

Para lograr la máxima capacidad de soporte de carga y una vida útil prolongada.

Las superficies expuestas están cromadas, niqueladas o galvanizadas.

Alta resistencia a la corrosión: protección incluso en las condiciones más exigentes.

Los racores de la serie 2000 cumplen la normativa europea y tienen un ancho nominal de 7,6 mm.

Los perfiles europeos son compatibles con otros racores de aire comprimido

Material: Acero

Material

ST
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

16 bar
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro interno de la manguera

13 mm
Más Información

Longitud

56 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Presión máxima

16 bar
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera

18 mm
Más Información

Presión de estallido

140 bar
Más Información

Capacidad de flujo

2100 l/min
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.333 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0699100813

Ficha Técnica

32410896.pdf

Ficha Técnica

32410897.pdf
Scroll to top