Capacidad de transporte de carga |
3150 kg |
Longitud |
72 mm |
Ancho interior |
23.8 mm |
Anchura del anillo |
12.6 mm |
Diámetro de adaptador |
30 mm |
Diámetro de la cadena |
10 mm |
Peso del producto (por artículo) |
295.000 g |
Diámetro interno |
27.5 mm |
Catálogo General |
516288110 |
Ficha Técnica |
584158877.pdf |