Capacidad de transporte de carga |
1500 kg |
Longitud |
50.5 mm |
Ancho interior |
17.8 mm |
Anchura del anillo |
9 mm |
Diámetro de adaptador |
20 mm |
Diámetro de la cadena |
7 mm |
Peso del producto (por artículo) |
100.000 g |
Diámetro interno |
20.5 mm |
Catálogo General |
516288107 |
Ficha Técnica |
584158877.pdf |