DDU-CONECTOR UNIVERSAL-H210MM Anclaje universal de viga a correa Herraje tensor para componentes de madera intersecantes en zonas ocultas (por ejemplo, para reforzamiento de cabios o para suspensión de jabalcones)
Capacidad de absorción de fuerzas horizontales
Es necesario utilizar 2 o 4 herrajes de montaje cabio-vigueta por unión, en función de la carga correspondiente
Es necesario montar 2 herrajes de montaje cabio-vigueta en diagonal, el uno frente al otro, para garantizar que la carga se distribuya por el punto central
Universal, es decir, puede montarse a la derecha o a la izquierda
Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (S250GD + Z275 [aprox. 20 µm]) y de 2,0 mm de grosor conforme a la norma EN 10346:2009
Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013
Elementos de unión aprobados:
Clavo comb./acanalado conforme a EN 14592: 4,0 x 40 mm
Estos herrajes para montaje de cabios a viguetas se utilizan en estructuras de madera, por ejemplo, para fijar listones, para absorber la fuerza de aspiración del viento, para suspender jabalcones o para utilizarse a modo de dispositivo antitorsión para vigas en conexiones de carga.
La carga transversal de las maderas conectadas debe respetarse y verificarse cuando sea necesario. El refuerzo transversal se puede añadir con tornillos ASSY plus de rosca completa.
https://www.wurth.es/conector-universal-h210mm0681210010DDU-CONECTOR UNIVERSAL-H210MMDDU-CONECTOR UNIVERSAL-H210MM<br>Anclaje universal de viga a correa<br>Herraje tensor para componentes de madera intersecantes en zonas ocultas (por ejemplo, para reforzamiento de cabios o para suspensión de jabalcones)<br><ul><li>Capacidad de absorción de fuerzas horizontales</li><li>Es necesario utilizar 2 o 4 herrajes de montaje cabio-vigueta por unión, en función de la carga correspondiente</li><li>Es necesario montar 2 herrajes de montaje cabio-vigueta en diagonal, el uno frente al otro, para garantizar que la carga se distribuya por el punto central</li><li>Universal, es decir, puede montarse a la derecha o a la izquierda</li><li>Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (S250GD + Z275 [aprox. 20 µm]) y de 2,0 mm de grosor conforme a la norma EN 10346:2009</li><li>Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013</li></ul><br><p class="level1">Elementos de unión aprobados:</p><br/><P>Clavo comb./acanalado conforme a EN 14592: 4,0 x 40 mm</P><br><P>Estos herrajes para montaje de cabios a viguetas se utilizan en estructuras de madera, por ejemplo, para fijar listones, para absorber la fuerza de aspiración del viento, para suspender jabalcones o para utilizarse a modo de dispositivo antitorsión para vigas en conexiones de carga.</P><br><P>La carga transversal de las maderas conectadas debe respetarse y verificarse cuando sea necesario. El refuerzo transversal se puede añadir con tornillos ASSY plus de rosca completa.</P><br>B1.9https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/40242.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/40242.jpg0681940040068194005006819400750681940060/Todas las categorías/Todas las categorías/Materiales de construcción/Todas las categorías/Materiales de construcción/Conectores para madera/Todas las categorías/Materiales de construcción/Conectores para madera/Conector para madera/Todas las categorías/Materiales de construcción/Conectores para madera/Conector para madera/Anclaje de correa2024-02-16T19:35:34+0000