Anclaje universal de viga a correa

Ref.: 0681170010
Ver todas las versiones
DDU-CONECTOR UNIVERSAL-H170MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-CONECTOR UNIVERSAL-H170MM
Anclaje universal de viga a correa
Herraje tensor para componentes de madera intersecantes en zonas ocultas (por ejemplo, para reforzamiento de cabios o para suspensión de jabalcones)
  • Capacidad de absorción de fuerzas horizontales
  • Es necesario utilizar 2 o 4 herrajes de montaje cabio-vigueta por unión, en función de la carga correspondiente
  • Es necesario montar 2 herrajes de montaje cabio-vigueta en diagonal, el uno frente al otro, para garantizar que la carga se distribuya por el punto central
  • Universal, es decir, puede montarse a la derecha o a la izquierda
  • Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (S250GD + Z275 [aprox. 20 µm]) y de 2,0 mm de grosor conforme a la norma EN 10346:2009
  • Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013

Elementos de unión aprobados:


Clavo comb./acanalado conforme a EN 14592: 4,0 x 40 mm


Estos herrajes para montaje de cabios a viguetas se utilizan en estructuras de madera, por ejemplo, para fijar listones, para absorber la fuerza de aspiración del viento, para suspender jabalcones o para utilizarse a modo de dispositivo antitorsión para vigas en conexiones de carga.


La carga transversal de las maderas conectadas debe respetarse y verificarse cuando sea necesario. El refuerzo transversal se puede añadir con tornillos ASSY plus de rosca completa.


B1.9

Número de orificios en la portadora principal nH

5 Uds
Más Información

Profundidad

35 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Diseño

Tipo - Universal
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 1

5 mm
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Designación del material

S250GD
Más Información

Aprobación

ETA-14/0105
Más Información

Peso

82 g
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 1

5 mm
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ

4 Uds
Más Información

Número de orificios

11 Uds
Más Información

Fallo de acero FRk,S

6.62 kN
Más Información

Fallo de clavo FRk,H

12.3 kN
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

82.860 g
Más Información

Altura

170 mm
Más Información

Estándar del material

DIN EN 10346:2009
Más Información

Anchura x altura

35 x 170 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

35 x 170 x 35 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ/de la portadora

5 / 5 mm
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ + portadora princi

4 + 5 Uds
Más Información
Scroll to top