Conector de rieles en forma de T VARIFIX®

Ref.: 5254004090
Ver todas las versiones
CONECTOR-T-PRFL41-POWERKNOB-(HDG)

Descripción

CONECTOR-T-PRFL41-POWERKNOB-(HDG)
Conector de rieles en forma de T VARIFIX®
Para sistema de galvanizado por inmersión en caliente 41 Power Lock
Sistema galvanizado por inmersión en caliente por lotes 41 tuerca VARIFIX® Power Lock
  • Para uniones transversales en rieles de montaje en C
  • Estructuras de soporte y estructuras libres

Distancia entre orificios 2

114 mm
Más Información

Distancia entre orificios

54 mm
Más Información

Material

1.0037
Más Información

Superficie

Galvanizado por inmersión en caliente en lotes
Más Información

Ancho de perfil

42 mm
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Anchura

54 mm
Más Información

Altura del perfil

40 mm
Más Información

Diámetro del orificio

24 mm
Más Información

Peso

695 g
Más Información

Anchura 2

40 mm
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 41 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Longitud 2

180 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

20 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

36 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

701.250 g
Más Información

Altura

126 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

36 x 20 mm
Más Información
Scroll to top