Conector central

Ref.: 4952500131
Ver todas las versiones
CONECTOR-ST-SLOT10-SW6-45,5MM-0°

Descripción

CONECTOR-ST-SLOT10-SW6-45,5MM-0°
Conector central
Para la conexión en ángulo recto de dos perfiles de aluminio

Para el montaje se debe perforar un orificio ciego o pasante en uno de los perfiles

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

5.5 mm
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

45.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de la ranura

10 mm
Más Información

Diseño

0° recto
Más Información

Longitud de la cabeza

19.6 mm
Más Información

Peso

56 g
Más Información

Accionamiento interno

HS6
Más Información

Ancho de llave

6 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Tipo de perfil

B
Más Información

Diámetro del perno

9.8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

56.150 g
Más Información
Scroll to top