Adaptador para herramientas con surtido de portabrocas de cambio rápido

Ref.: 0614176500
Ver todas las versiones
CONECTOR-LLAVE-SWF-SET-3PCS

Descripción

CONECTOR-LLAVE-SWF-SET-3PCS
Adaptador para herramientas con surtido de portabrocas de cambio rápido
3 piezas
Consta de los adaptadores para herramientas para insertos de llave de vaso de 1/4, 3/8 y 1/2 pulg. con montaje cuadrado

Cambio de herramienta rápido y sencillo

Con portabrocas de cambio rápido para montaje permanente o para cambiar rápidamente de inserto para llave de vaso

Fijación firme

Revestimiento moleteado para un manejo sin dificultades aun con los dedos manchados de aceite


Para vasos convencionales con ranura con resbalón de bola, conforme a la norma DIN 3120

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

Acabado satinado de alto brillo y cromado
Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

3 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

146.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top