Conector insertable, madera-madera

Ref.: 0681352246
Ver todas las versiones

CONECTOR-INSERTABLE-OCULTO-S15-12X40X90

Descripción

CONECTOR-INSERTABLE-OCULTO-S15-12X40X90
Conector insertable, madera-madera
Ideales para uniones ocultas o visibles, los conectores insertables ofrecen un alto nivel de prefabricación y, por tanto, reducen considerablemente los tiempos de montaje

Cada uno de los conectores insertables consta de dos piezas de aluminio que se pueden unir para proporcionar una conexión ajustable a la forma basada en una junta de cola de milano clásica. Pueden usarse en multitud de aplicaciones. Desde construcciones de madera, fabricación de muebles y herrajes interiores hasta soluciones para paredes, techos y tejados, todo lo que pueda imaginar.

  • Montaje rápido de uniones de carga madera-madera
  • Reducción significativa del tiempo de montaje debido al alto nivel de prefabricación
  • Soluciones fiables y a medida gracias a los diversos tamaños disponibles
  • Sistema de montaje sencillo y continuo con una holgura idéntica en los bordes y tornillos no alineados para conservar la resistencia
  • Alta transferencia de carga hacia dentro y en perpendicular a la dirección de inserción; transferencia de cargas de tensión, compresión y par en los tres ejes
  • Cumple con los requisitos de protección contra incendios R30 y R60

Las uniones de carga se pueden montar de forma fácil y rápida. Existen varios tamaños disponibles que dan lugar a soluciones fiables y a medida para cualquier aplicación. Áreas de aplicación:


  • Ingeniería de madera de construcción

  • Marquesinas

  • Fabricación de muebles

  • Construcción de escaleras

  • Invernaderos

Las dimensiones necesarias de la madera se pueden consultar en la tabla siguiente. La profundidad de corte recomendada para la serie XS–M debe ser al menos 1 mm menos profunda que el grosor total de ambas placas juntas y al menos 3 mm menos profunda para la serie L–XXL. En el grano final hay que usar pernos más largos.



En función del tipo de conector, habrá que usar el tipo adecuado de sistema especial de tornillos conforme a la homologación ETA-12/0067 para garantizar los valores de carga característicos especificados.



Es posible asegurar dos placas de conector para que no se puedan levantar (si es necesario) mediante el uso de tornillos autorroscantes de seguridad.

Número de orificios en la portadora principal nH

9 Uds
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

Número de tornillos en la subportadora

12 Uds
Más Información

Altura mínima de la viga de la portadora principal

120 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 1

5 mm
Más Información

Anchura mínima de la viga de la portadora principal

50 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Altura mínima de la viga de la subportadora

120 mm
Más Información

Aprobación

ETA
Más Información

Diámetro del orificio

5 mm
Más Información

Anchura mínima de la viga de la subportadora

60 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 1

5 mm
Más Información

Número mínimo necesario de tornillos de bloqueo

1 Uds
Más Información

Número de tornillos en la portadora principal

9 Uds
Más Información

Clase de uso

12
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ

12 Uds
Más Información

Número de orificios

21 Uds
Más Información

Descripción de tipo

S 15
Más Información

Profundidad de instalación máxima

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

761699900990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.199 g
Más Información

Altura

12 mm
Más Información

Sección transversal mínima de la viga de la portadora princi

50 x 120 mm
Más Información

Sección transversal mínima de la viga de la subportadora

60 x 120 mm
Más Información

Número de tornillos en la portadora principal/subportadora

12 / 9 Uds
Más Información

Longitud x anchura x altura

90 x 40 x 12 mm
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ + portadora princi

12 + 9 Uds
Más Información
Scroll to top