Perfil de terminal de empalme recto universal

Ref.: 4952600234
Ver todas las versiones
CONECTOR-GUSS-SLOT8-M8-60X16MM

Descripción

CONECTOR-GUSS-SLOT8-M8-60X16MM
Perfil de terminal de empalme recto universal
Para la conexión frontal de dos perfiles de aluminio de la misma serie

Incluye kit de montaje

Distancia entre el centro del orificio y el borde

20 mm
Más Información

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de la ranura

8 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Peso

19.6 g
Más Información

Profundidad del taladro

16 mm
Más Información

Longitud 2

9 mm
Más Información

Diámetro interior

20 mm
Más Información

Tipo de perfil

I
Más Información

Diámetro del conector

19.7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.600 g
Más Información

Altura

16 mm
Más Información
Scroll to top