Conector canaleta máquina

Ref.: 0973000055
Ver todas las versiones

CONECTOR CANALETA-MAQUINA 90MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

CONECTOR CANALETA MAQUINA 90MM

Material

PVC-U
Más Información

Longitud

65.5 mm
Más Información

Anchura

90.5 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

73.000 g
Más Información

Altura

43 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0973000055

Ficha Técnica

32408501.pdf