Codo

Ref.: 0702112012
Ver todas las versiones
CONECTOR-ASPIRADOR-ELBW-AIRHOLE-F.VC

Descripción

CONECTOR-ASPIRADOR-ELBW-AIRHOLE-F.VC
Codo
con regulador de succión
para aspiradores en seco

Compatible con

TSS 12
Más Información

Material

ABS/PS
Más Información

Diámetro de la manguera interior

40 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Anchura nominal DN

DN 40
Más Información

Peso del producto (por artículo)

115.000 g
Más Información
Scroll to top