Conector angular tipo HS

Ref.: 068104876
Ver todas las versiones

DDU-CONECTOR ANGULAR-48X76X90X3

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-CONECTOR ANGULAR-48X76X90X3
Conector angular tipo HS
Para uniones portantes de alta calidad madera/madera o madera/hormigón
Tipo macizo de 3 mm para uso universal en construcciones de madera. (Para transferencias de carga mayores, se recomienda el uso de una variante con reborde).
  • Diseño robusto, abundancia de aplicaciones
  • Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (DX51D + Z275 [aprox. 20 µm]) y de 3 mm de grosor conforme a la norma EN 10327:2004
  • Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013

Elementos de fijación adecuados:


  • Clavo comb./acanalado conforme a EN 14592: 4,0 x 40 mm

  • Tornillo combinado ASSY 3.0 conforme a ETA 11/0190: d = 12 mm

  • Pernos conforme a las especificaciones del fabricante: M12

  • Perno de anclaje: d = 12 mm, con un min. (NRk; VRk) = 5 kN

  • Anclajes recomendados para la fijación en hormigón: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Uniones de carga entre vigas de madera de construcción y madera u hormigón, por ejemplo, viga a viga, correa a viga o viga a superficie de hormigón.


Estos clavos combinados/acanalados deben introducirse tan cerca de la curva de deflexión de la viga de carga como sea posible. Además, también es necesario aplicar esta instrucción para los pernos en caso de utilizar conectores angulares para fijar madera a, p. ej., hormigón.



El diámetro del perno/tornillo/anclaje metálico solo puede ser, como máximo, 2 mm más pequeño que el diámetro del orificio.



Deben respetarse las disposiciones básicas de la aprobación pertinentes para el anclaje.



Documentos de trabajo disponibles:


Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.


B2.3

Número de orificios en la portadora principal nH

6 Uds
Más Información

Profundidad

48 mm
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la subportadora nJ

12 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Diseño

Con pliegue
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 2

13 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 1

5 mm
Más Información

Número de orificios de 5 mm D

16 Uds
Más Información

Anchura

76 mm
Más Información

Designación del material

DX51D
Más Información

Aprobación

ETA-09/0133
Más Información

Peso

204 g
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 2

13 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 1

5 mm
Más Información

Número de orificios de 13 mm D

5 Uds
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ

15 Uds
Más Información

Número de orificios de 13 mm D en la portadora principal nH

2 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Número de orificios de 13 mm D en la subportadora nJ

3 Uds
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la portadora principal nH

4 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

208.000 g
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

Estándar del material

DIN EN 10327:2004
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la subportadora nJ + portad

12 + 4 Uds
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ

5 / 13 mm
Más Información

Anchura x altura

76 x 90 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

76 x 90 x 48 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH

5 / 13 mm
Más Información

Número de orificios de 13 mm D en la subportadora nJ/portado

3 + 2 Uds
Más Información

Número de orificios de 5/13 mm D en la portadora principal n

4 / 2 Uds
Más Información

Número de orificios de 5/13 mm D en la subportadora nJ

12 / 3 Uds
Más Información

Catálogo General

068104876

Ficha Técnica

32407611.pdf
Scroll to top