ABC conector eléctrico/de rosca, recto

Ref.: 0885600045
Ver todas las versiones
CONECT. ENCHUFENROSC L30MM D10MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONECT. ENCHUFENROSC L30MM D10MM
ABC conector eléctrico/de rosca, recto
"New Line"

Sistema de racor roscado modular para sistemas de frenado neumático de vehículos comerciales

  • Insertable
  • Desmontable

Para tubos de plástico conforme a las normas:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

Material

PA 12
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Rosca de conexión

M16 x 1,5
Más Información

Diámetro exterior del tubo

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.760 g
Más Información

Grosor de la pared del tubo

1.5 mm
Más Información

Diámetro exterior del tubo x grosor de la pared del tubo

10 x 1,5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0885600045

Ficha Técnica

32406704.pdf

Ficha Técnica

32406751.pdf
Scroll to top