Comprobador de fase monopolar transparente

Ref.: 5634002001
Ver todas las versiones
COMPROB ELECT 1 POLO (150-250V-AC)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

COMPROB ELECT 1 POLO (150-250V-AC)
Comprobador de fase monopolar transparente
Con lámpara incandescente integrada permanente y punta de destornillador plana
  • Aislamiento completo de seguridad
  • Fabricado en Alemania

Profundidad

15 mm
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Mostrar

Lámpara de incandescencia
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

RojoTransparente
Más Información

Material de la empuñadura

SAN
Más Información

Categoría de protección contra sobretensión

CAT III/300 V
Más Información

Longitud de hoja

65 mm
Más Información

Grosor del filo de corte

0.5 mm
Más Información

Diseño

clip de sujeción
Más Información

Rango de tensión mín. de CA

120 V/CA
Más Información

Material de la hoja del destornillador

Acero C60
Más Información

Anchura del filo de corte

3 mm
Más Información

Rango de tensión de CA máximo

250 V/CA
Más Información

Otro estándar

VDE 0680-6
Más Información

Superficie de la hoja del destornillador

Cincado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.100 g
Más Información

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

0,5 x 3 mm
Más Información

Rango mín./máx. de tensión de CA

120-250 V/CA
Más Información

Longitud x anchura x profundidad

140 x 15 x 15 mm
Más Información

Normas

VDE 0680-6
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5634002001

Ficha Técnica

32410842.pdf
Scroll to top