Compresor Solid 24 L OIL-FREE

Ref.: 07012230
Ver todas las versiones
COMPRESOR SOLID 24L OILFREE
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

COMPRESOR SOLID 24L OILFREE
Compresor Solid 24 L OIL-FREE
Compresor de pistón resistente y exento de aceite para diversos usos

Pocos requisitos de mantenimiento

Compresor de pistones sin aceite

Indicador de presión del depósito

Manómetro adicional

Presión de trabajo ajustable

Reductor de presión con manómetro

Buen rendimiento del arranque en frío

Interruptor de presión de alta calidad con válvula de descarga

Ideal para transportar

  • Cómodo manejo gracias a la empuñadura de extracción recubierta de goma y la empuñadura adicional
  • Ruedas robustas para un transporte cómodo
  • Base recubierta de goma para una sujeción firme

Protección contra sobrecalentamiento del motor

Protección contra sobrecarga integrada


Caja individual


No está autorizado para su uso en medicina, procesamiento de alimentos o respiradores. Respete las advertencias de seguridad incluidas en las instrucciones de funcionamiento. El dispositivo se ha sometido a una prueba del prototipo.


1 año de garantía


en cuestiones de material y producción

Peso de la máquina

24 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Longitud

630 mm
Más Información

Anchura

406 mm
Más Información

Capacidad del depósito

24 l
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

4
Más Información

Capacidad de llenado

120 l/min
Más Información

Color

Negro
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Salida del motor

1.5 kW
Más Información

Funcionamiento sin aceite

Sí
Más Información

Capacidad de aire entrante

220 l/min
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Altura

630 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Cantidad de suministro de aire a un 80 % de presión máx.

100 l/min
Más Información

Presión máxima

8 bar
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

5 °C
Más Información

Nivel de presión acústica

82 dB
Más Información

Número de revoluciones

2850 U/min(rpm)
Más Información

Número de cilindros

1 Uds
Más Información

Longitud del cable

1.5 m
Más Información

Número de acoplamientos rápidos

1 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2900.000 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

630 x 406 x 630 mm
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

659727355.pdf

Catálogo General

07012230

Ficha Técnica

32409754.pdf
Scroll to top