Molde de espuma con compartimento vacío tamaño 6

Ref.: 0955900960
Ver todas las versiones
COMPARTIMENTO VACIO W Y WE SERIES
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

COMPARTIMENTO VACIO W Y WE SERIES
Molde de espuma con compartimento vacío tamaño 6
Para rellenar los huecos de los carros de taller de las series WE y Robust según las necesidades del cliente.

Longitud

565 mm
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82060000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

39.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Longitud x anchura

565 x 80 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0955900960

Ficha Técnica

32410743.pdf
Scroll to top