Módulo de cocina extraíble

Ref.: 0684904602
Ver todas las versiones
COLUMNA EXTR. GRAFITO 300MM H1850-2170

Descripción

COLUMNA EXTR. GRAFITO 300MM H1850-2170
Módulo de cocina extraíble
DELUXE
Herraje set columna extraíble
  • Herraje para el montaje de una columna extraíble, el set está compuesto de guía inferior y superior, cuadro bastidor y cestas.
  • Herraje con sistema de cierre amortiguado con función soft closing.
  • 3 alturas de marco extensible, con 4 cestas para la medida más pequeña, 5 cestas para la intermedia y 6 para la de mayor altura.
  • Varilla con una original forma ovalada, que nos aleja de los clásicos de varilla redonda.
  • Válido para módulos de 16 o 19 mm de espesor del material.
  • Dos modelos, para módulos de 300 y 400 mm. Profundidad mínima de montaje 480 mm.
  • 7,5 Kg de capacidad de carga por balda.
  • Dos acabados, grafito/grafito muy de moda actualmente, con un lacado de alta calidad y cromado/blanco, con una gruesa capa de cromo, especialmente en las juntas donde antes se puede deteriorar.
  • Regulación 3D del frente de la columna: Vertical: +/- 4mm. Lateral: +/- 5 mm. Inclinación lateral: +/- 4 mm.

Número de cestas

6
Más Información

Profundidad

450 mm
Más Información

Material

Alambre de acero
Más Información

Profundidad útil mínima de instalación

480 mm
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Altura mínima

1850 mm
Más Información

Apto para la anchura del armario

300 mm
Más Información

Color

Grafito
Más Información

Profundidad de montaje

480 mm
Más Información

Altura máxima

2170 mm
Más Información

Capacidad de carga

45 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.900 kg
Más Información
Scroll to top