Módulo de cocina extraíble

Ref.: 0684904604
Ver todas las versiones

COLUMNA EXTR. CROMO 300MM H1550-1870

Descripción

Herraje set columna extraíble
• Herraje para el montaje de una columna extraíble, el set esta
compuesto de guía inferior y superior, cuadro bastidor y cestas.
• Herraje con sistema de cierre amortiguado con función soft closing.
• 3 alturas de marco extensible, con 4 cestas para la medida más pequeña,
5 cestas para la intermedia y 6 para la de mayor altura.
• Varilla con una original forma ovalada, que nos aleja de los clásicos
de varilla redonda.
• Válido para módulos de 16 ó 19 mm de espesor del material.
• Dos modelos, para módulos de 300 y 400mm. Profundidad mínima de
montaje 480mm.
• 7,5 Kg de capacidad de carga por balda.
• Dos acabados, grafito / grafito muy de moda actualmente, con un lacado
de alta calidad y cromado / blanco, con una gruesa capa de cromo,
especialmente en las juntas donde antes se puede deteriorar.
• Regulación 3D del frente de la columna:
Vertical: +/ 4mm.
Lateral: +/ 5 mm.
Inclinación lateral: +/ 4mm.

Número de cestas

5
Más Información

Profundidad

450 mm
Más Información

Material

Alambre de acero
Más Información

Superficie

CR
Más Información

Altura mínima

1550 mm
Más Información

Apto para la anchura del armario

300 mm
Más Información

Profundidad de la instalación

480 mm
Más Información

Altura máxima

1870 mm
Más Información

Capacidad de carga

37.5 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.200 kg
Más Información

ODU

1
Más Información