COLLETCHUK-SHORT-HSK63F-ER32-L65

Ref.: 5338202320
COLLETCHUK-SHORT-HSK63F-ER32-L65

Descripción

COLLETCHUK-SHORT-HSK63F-ER32-L65

Longitud de construcción

Corto
Más Información

Superficie

Sin recubrimiento, con engrase
Más Información

Rango de fijación mínimo

1 mm
Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

Formulario

F
Más Información

Proyección de longitud

65 mm
Más Información

Rango de fijación máximo

20 mm
Más Información

Diámetro máximo de la fijación

20 mm
Más Información

Diámetro de collarín

63 mm
Más Información

Equilibrado de la calidad

G 2,5 a 25 000 rpm
Más Información

Diámetro exterior

50 mm
Más Información

Longitud de holgura al collar

39 mm
Más Información

Tipo de dispositivo portaherramientas

Mordaza de sujeción ER
Más Información

Tipo de pinzas

ER 32
Más Información

DIN

69893-1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1050.000 g
Más Información

Diámetro de fijación

2 mm
Más Información

Concentricidad máxima

5 µm
Más Información

Diámetro mínimo de fijación

1 mm
Más Información

ISO

12164-1
Más Información

Normas

ISO 12164-1, DIN 69893-1
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de la fijación

1-20 mm
Más Información

Rango de fijación mínimo/máximo

1-20 mm
Más Información
Scroll to top