COLLET-ER32-7,0MM

Ref.: 5338005070
COLLET-ER32-7,0MM

Descripción

COLLET-ER32-7,0MM

Ángulo

8 grados
Más Información

Superficie

Sin recubrimiento, con engrase
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Diámetro máximo de la fijación

7 mm
Más Información

Diámetro exterior

33 mm
Más Información

Tipo de pinzas

ER 32
Más Información

DIN

6499
Más Información

Peso del producto (por artículo)

120.000 g
Más Información

Diámetro de fijación

7 mm
Más Información

Concentricidad máxima

10 µm
Más Información

Diámetro mínimo de fijación

6 mm
Más Información

ISO

15488
Más Información

Normas

ISO 15488, DIN 6499
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de la fijación

6-7 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top