COLECTOR-SUELO-RAD-COMPLETO-PLAST-4SAL

Ref.: 5275900602
Ver todas las versiones
COLECTOR-SUELO-RAD-COMPLETO-PLAST-4SAL
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

COLECTOR-SUELO-RAD-COMPLETO-PLAST-4SAL

Distancia entre centros de salida de conos europeos

50 mm
Más Información

Material

PVDF
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

10 bar
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

60 °C
Más Información

Longitud

318 mm
Más Información

Rosca de conexión

1 inch
Más Información

Número de conexiones

4
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.510 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5275900602

Ficha Técnica

94320500.pdf
Scroll to top