COLECTOR-SUELO-RAD-COMPLETO-PLAST-10SAL

Ref.: 5275900608
Ver todas las versiones
COLECTOR-SUELO-RAD-COMPLETO-PLAST-10SAL
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

COLECTOR-SUELO-RAD-COMPLETO-PLAST-10SAL

Distancia entre centros de salida de conos europeos

50 mm
Más Información

Material

PVDF
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

10 bar
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

60 °C
Más Información

Longitud

618 mm
Más Información

Rosca de conexión

1 inch
Más Información

Número de conexiones

10
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.400 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5275900608

Ficha Técnica

94320500.pdf
Scroll to top