Adhesivo para canteado de material fundido en caliente para máquinas industriales

Ref.: 0892100117
Ver todas las versiones
COLA GRANULAR RESINA TERMOF. TRANSP 20KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

COLA GRANULAR RESINA TERMOF. TRANSP 20KG
Adhesivo para canteado de material fundido en caliente para máquinas industriales
Para el canteado automático con rodillo

Gránulos de copolímero EVA

Flexibles y transparentes

  • Sin marcas de juntas

Excelente adherencia

  • Aplicación limpia

No dejan hilos

  • Sin incrustaciones de bordes al cortar el canto
  • No ensucia las piezas de la máquina

Alta resistencia


Limpie la superficie y elimine el polvo. Asegúrese de que la superficie y el canto están a temperatura ambiente, idealmente a 18 °C. El nivel de humedad de la madera debe estar preferentemente entre el 8 y el 10 %. Evite las corrientes de aire al trabajar.
Compruebe regularmente la temperatura y ajústela si es necesario. Ajuste el peso de modo que el adhesivo haga burbujas ligeramente en los bordes.
El material pegado se puede mecanizar inmediatamente después de la unión.
Para cantear poliéster, melanina, PVC, ABS, madera maciza y madera contrachapada, así como papel impregnado no prensado
Velocidad de avance recomendada: 10-30 m/minuto (dependiendo de la anchura del canto)
Temperatura de aplicación: De 170 a 200 °C
Punto de ablandamiento: aprox. 105 °C

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Velocidad mínima del avance

15 m/min
Más Información

Base química

Etilvinilacetato
Más Información

Viscosidad

43000 mPas
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

220 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

5 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

Área de almacenamiento seca, 5 °C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20 °C, humedad relativa del 50%
Más Información

Tiempo de apertura mínimo

15 min
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Tiempo de endurecimiento

15 min
Más Información

Desmontabilidad

Satisfactorio
Más Información

Peso del contenido

20 kg
Más Información

Punto de fusión

105 °C
Más Información

Dureza Shore A

38
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Punto de ablandamiento

105 °C
Más Información

Tiempo de apertura máximo

20 min
Más Información

Condiciones de viscosidad

a 200°C
Más Información

Densidad

1 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

190 °C
Más Información

Velocidad de avance máxima

15 m/min
Más Información

Adhesión

Satisfactorio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 kg
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

220 °C
Más Información

Dureza

7 (semiduro)
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

190 hasta 220 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1 g/cm³ / a 20 °C, humedad relativa del 50%
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / Área de almacenamiento seca, 5 °C a 30°C
Más Información

Velocidad de avance mínima/máxima

15-15 m/min
Más Información

Tiempo de apertura mínimo/máximo

15-20 min
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

5 hasta 220 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0892100117

Ficha Técnica

32405788.pdf

Hoja de datos de seguridad

04909470.PDF
Scroll to top