Cola para madera en frío universal, rápida

Ref.: 0892101125
Ver todas las versiones

COLA-BLANCA-RAPIDA-D2-5KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

COLA-BLANCA-RAPIDA-D2-5KG
Cola para madera en frío universal, rápida
D2
Cola de endurecimiento rápido para el encolado en frío de madera maciza y compuestos de madera (aglomerado, MDF, chapas de madera, contrachapado) y plásticos laminados en la fabricación de muebles y en la decoración de interiores
  • Densidad de 1,08 g/cm3; el producto no contiene cargas minerales
  • Un producto con cargas puede tener una densidad de 1,30 g/cm3
  • La cola se aplica por volumen, por lo que el producto con cargas sometido a un trabajo similar consume en torno a un 25 % más
  • En un bidón, el producto con relleno ocupa el 70-75 % del volumen y, sin relleno, entre un 90 y un 95 %
  • El color de la línea de cola tiende a ser de color gris o amarillento en productos con carga
  • Los productos con carga suelen dejar una línea de cola de color gris
  • La capacidad de adherencia del producto universal D2 es superior al 30-40 % con respecto a los productos con cargas
  • Cola para madera en frío, de unión rápida y muy alta resistencia
  • Una vez endurecida, la cola es semitransparente, sin alteraciones de color
  • Secado rápido, incluido el goteo
  • Línea de cola elástica y resistente
  • Buena resistencia térmica

Mezcle bien antes de cada aplicación. Aplique la cola de forma uniforme con un rodillo encolador, un cepillo, un dispensador, una llana de plástico o de acero serrada o un esparcidor neumático. Evite el contacto con materiales ferrosos, ya que pueden causar manchas azuladas al entrar en contacto con el tanino de la madera. La velocidad del tiempo de curado y de unión dependen de la temperatura, la humedad, la porosidad del material y la cantidad de producto utilizado. Los mejores resultados se obtienen en las siguientes condiciones: temperatura del producto, superficie y ambiente: 18-20 °C; humedad de la madera: 8-12 %. Los restos de producto recién aplicado se pueden retirar con agua; la cola endurecida, con disolvente nitro, acetona o limpiador de pintura



Tiempo de apertura:


  • 6-10 minutos.

  • Este es el tiempo máximo que puede transcurrir entre la aplicación del producto y su prensado a una temperatura de 20 °C, tanto de temperatura ambiente como de la madera, con una aplicación de 150 g/m2, una humedad del aire del 50 % y un 10 % de humedad de la madera

  • En verano, dado el aumento de las temperaturas, el tiempo de apertura se reduce significativamente


El tiempo de apertura se reduce si:


  • se aplica menos de 150 g/m2

  • la temperatura es superior a 20 °C

  • la humedad del aire es inferior al 50 %

  • la humedad de la madera es inferior al 10 %

  • si el encolado se lleva a cabo en entornos con corrientes de aire muy calientes


El tiempo de apertura aumenta si:


  • se aplica más de 150 g/m2

  • la temperatura es inferior a 20 °C

  • la humedad del aire es superior al 50 %

  • la humedad de la madera es superior al 10 %


Tiempo de asentamiento de la cola:


  • Medio-rápido de 10 a 15 minutos. Este es el tiempo en el que el elemento en cuestión debe permanecer presionado a una temperatura de 20 °C, tanto de temperatura ambiente como de la madera, con una aplicación de 150 g/m2, una humedad del aire del 50 % y un 10 % de humedad de la madera

  • para el procesamiento posterior, es preferible esperar al menos 24 horas


El tiempo de apertura se reduce si:


  • se aplica menos de 150 g/m2

  • la temperatura es superior a 20 °C

  • la humedad del aire es inferior al 50 %

  • la humedad de la madera es inferior al 10 %


El tiempo de apertura aumenta si:


  • se aplica más de 150 g/m2

  • la temperatura es inferior a 20 °C

  • la humedad del aire es superior al 50 %

  • la humedad de la madera es superior al 10 %


Viscosidad:


  • no debe confundirse con la densidad; se trata de la resistencia del producto a fluir

  • 25 000 ± 3000 mPas, media-alta

  • La viscosidad se puede reducir añadiendo entre un 2 % y un 3% de agua como máximo

Uso indicado en lugares con una exposición breve y ocasional al agua, la condensación o a entornos húmedos


Producto apto para recibidores, dormitorios o salones


Producto no apto para maderas resinosas y duras


Encolado de maderas blandas


De madera maciza a aglomerado


Entre aglomerados


Acabado laminado


Montaje de tacos y listones en madera blanda


Protege de las heladas


No aplique a temperaturas inferiores a 6/10 °C


El encolado a temperaturas por debajo de 15 °C puede no resultar eficaz


El almacenamiento a temperaturas inferiores a 5 °C y superiores a 35 °C puede dañar el producto



En verano, el aumento de la temperatura reduce significativamente el tiempo de apertura



Aunque el asesoramiento técnico esté basado en nuestra mejor experiencia, debe considerarse en todo caso meramente orientativo y debe contrastarse mediante pruebas prácticas exhaustivas. Eso no exime al comprador de su responsabilidad de probar personalmente nuestros productos para verificar si son adecuados para el uso previsto


Clase D2, según EN 204/205

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Dispersión de acetato de polivinilo
Más Información

Viscosidad

22500 mPas
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Contenido

4.54 l
Más Información

Contenedor

Cubo
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

Área de almacenamiento seca, 15°C a 25 °C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

5 kg
Más Información

Humedad mínima relativa del aire

8 %
Más Información

Humedad máxima de la madera

12 %
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Tiempo de apertura máximo

10 min
Más Información

Densidad

1.1 g/cm³
Más Información

Humedad máxima relativa del aire

12 %
Más Información

Cantidad de aplicación mínima para la adherencia de la super

150 g/m²
Más Información

Se aplica el color después del curado

Transparente
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Estándar EN

204
Más Información

Tiempo de secado

5 min
Más Información

Cantidad de aplicación máxima en adherencia a superficies

200 g/m²
Más Información

Humedad mínima de la madera

8 %
Más Información

Presión mínima de pulsado

3.92 bar
Más Información

Valor de pH

5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5245.000 g
Más Información

Temperatura mínima de formación de película

5 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 25 °C
Más Información

Humedad mínima/máxima relativa del aire

8-12 %
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / Área de almacenamiento seca, 15°C a 25 °C
Más Información

Normas

EN 204
Más Información

Humedad de la madera mínima/máxima

8-12 %
Más Información

Cantidad de aplicación mínima/máxima para la adherencia de l

150-200 g/m²
Más Información

Catálogo General

0892101125

Ficha Técnica

32405783.pdf

Hoja de datos de seguridad

04962279.PDF

Y12023020202000079909248746a41bd
Scroll to top