Cola para madera en frío

Ref.: 0892101002
Ver todas las versiones

COLA-BLANCA-D2-20KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

COLA-BLANCA-D2-20KG
Cola para madera en frío
D2
Para pegar todos los tipos de madera, aglomerado, madera contrachapada, etc.

Excelente transparencia

Una vez seco, el adhesivo es transparente, lo que impide que el sello adherido sea visible.

Adhesión duradera

Una vez que el adhesivo se seca, las juntas pegadas son resistentes y duraderas, sin dañar las herramientas.

Alta resistencia a la temperatura

Una vez seco y endurecido, el adhesivo resiste temperaturas de -18 ºC a +100 ºC.

Resistente a variaciones repentinas

La cola permanece inalterable en espacios cerrados con cambios repentinos pero breves en la humedad y exposición ocasional al agua.

Homologado

Corresponde al grupo D2 según la normativa EN 204.


Las superficies que se vayan a adherir deben estar limpias, secas y sin grasa. La madera que se va a pegar debe estar comprendida entre el 8 % y el 12 % de humedad. El adhesivo debe aplicarse a una superficie utilizando un cepillo, una espátula dentada, un rodillo, un aplicador manual o neumático. Las piezas se deben fijar juntas durante el período de adhesión. El tiempo de unión varía según el tipo de madera, la cantidad de adhesivo aplicado, las condiciones de temperatura y la humedad. Si se forma una película en la superficie, retírela y vuelva a aplicar.


El producto debe almacenarse a temperaturas entre 15 ºC y 25 ºC. Nunca almacene a temperaturas bajo cero. Los cambios repentinos de temperatura afectan a la viscosidad del producto. El tiempo máximo de almacenamiento recomendado es de ocho meses. En periodos de almacenamiento prolongados, los componentes pueden separarse. Esto puede corregirse mezclando el producto antes de la aplicación.


La cola húmeda se puede limpiar fácilmente con agua. Evite el contacto con metales. La cola seca se puede disolver con agua (tibia). En caso de dificultades mayores, se puede utilizar un disolvente orgánico como toluenol, acetona, etc.

Vida de trabajo máxima

12 min
Más Información

Base química

Dispersión de acetato de polivinilo
Más Información

Viscosidad

20000 mPas
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Contenido

18.18 l
Más Información

Contenedor

Bidón de plástico
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca y fresca, sin exposición a la lu
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

20 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

1.1 g/cm³
Más Información

Cantidad de aplicación mínima para la adherencia de la super

120 g/m²
Más Información

Se aplica el color después del curado

Transparente
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Estándar EN

204
Más Información

Cantidad de aplicación máxima en adherencia a superficies

200 g/m²
Más Información

Valor de pH

5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.000 kg
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 25 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento seca y fresca, sin exposició
Más Información

Normas

EN 204
Más Información

Cantidad de aplicación mínima/máxima para la adherencia de l

120-200 g/m²
Más Información

Catálogo General

0892101002

Ficha Técnica

32405778.pdf

Hoja de datos de seguridad

04987503.PDF

Y12023020202000069199405746a41bd
Scroll to top