Cola para madera en frío de 1 componente D4

Ref.: 0892100222
Ver todas las versiones
COLA BLANCA EXTERIOR D4 12KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

COLA BLANCA EXTERIOR D4 12KG
Cola para madera en frío de 1 componente D4
Para el encolado de todo tipo de madera. Cumple las especificaciones del grupo de tensión D4 según la norma DIN EN 204 y los requisitos de la norma DIN EN14257 (WATT91).

Alto nivel de resistencia al calor y al agua

  • Calidad D4 probada de conformidad con DIN EN 204
  • Cumple los requisitos de la norma DIN/EN 14257 (WATT91).

Fácil de usar

No es necesario mezclar con endurecedor. No se debe tener en cuenta ninguna limitación de la vida útil.

Endurecimiento transparente

No hay juntas de adhesión visibles. Las juntas encoladas endurecidas son viscoplásticas.


La cola se aplica a un lado de forma fina y uniforme con una herramienta de aplicación, un rodillo encolador, una espátula dentada, un cepillo, etc. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


Para encolado de montajes estructurales, superficies, juntas de paneles y bloques de madera blanda, madera dura y maderas exóticas. Para aplicaciones con mayores requisitos de resistencia al agua; en interiores con efectos frecuentes y de larga duración del agua de drenaje. En exteriores con una protección de superficies adecuada. Ejemplos: muebles de baño, encolado de puertas interiores y escaleras interiores, juntas de esquinas de ventanas y equipos de laboratorio. También para el encolado de perfiles laminados y perfiles unidos longitudinalmente mediante empalmes de cola de pescado.


Debido a la diferente composición de las sustancias contenidas en la madera, en ciertos casos individuales pueden producirse decoloraciones imprevisibles, por ejemplo en el haya y el cerezo. Además, el hierro junto con el ácido tánico de la madera puede provocar cambios de color en el roble. Los tiempos de procesamiento y ajuste están influenciados en gran medida por las condiciones de trabajo (p. ej., la temperatura). Para aplicaciones en exteriores, la sección encoladora debe estar protegida contra condiciones meteorológicas y provista de una protección de superficie adecuada (protección permanente contra la entrada de humedad). Se debe tener cuidado de no exponer el adhesivo a la luz solar directa en exteriores debido a sus propiedades termoplásticas. Los adhesivos no termoplásticos y la cola PUR en el sistema de dosificación (0892100180) son adecuados para aplicaciones con exposición directa a la luz solar. El reblandecimiento de la cola y la contracción de la madera pueden provocar la apertura de las juntas. La viscosidad de las colas de 1 componente D4 aumenta durante el periodo de almacenamiento. Sin embargo, los parámetros de procesamiento no cambian por ello. Agitar sin añadir agua hace que vuelva a ser fluida. No añada agua a la cola. Elimine los residuos de cola que escapen en la junta, ya que puede provocar manchas rojas debido a la reacción con el oxígeno.

Materiales para pegar

Aglomerado (madera y materiales)Contrachapado (contrachapado, multicapa) (madera y materialeHDF (madera y materiales)MDF (madera y materiales)Madera (madera y materiales)Paneles decorativos (madera y materiales)Paneles laminados (Resopal, Ultraplast) (madera y materiales
Más Información

Olor/fragancia

Leve olor
Más Información

Resistencia máxima a la temperatura del material endurecido

80 °C
Más Información

Base química

Dispersión de acetato de polivinilo
Más Información

Temperatura ambiente mínima, temperatura del material y temp

18 °C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Tiempo de apertura mínimo

8 min
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Bajas emisiones

No
Más Información

Vida útil desde la producción

9 mes
Más Información

Humedad de la madera mínima al aire libre

11 %
Más Información

Tiempo de apertura máximo

10 min
Más Información

Condiciones de viscosidad

Brookfield
Más Información

Densidad

1.1 g/cm³
Más Información

Se puede utilizar con productos alimenticios

No
Más Información

Cantidad de aplicación mínima para la adherencia de la super

100 g/m²
Más Información

Se aplica el color después del curado

Transparente
Más Información

Humedad de la madera máxima al aire libre

15 %
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

18 °C
Más Información

Presión mínima de pulsado

0.1 N/mm²
Más Información

Temperatura mínima de formación de película

7 °C
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

+80 °C
Más Información

Cantidad de aplicación máxima para la adherencia del montaje

180 g/m²
Más Información

Condiciones de tiempo de apertura

a una temperatura de 20 °C y 150 g/m²
Más Información

Viscosidad

7000 mPas
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

20 °C
Más Información

Contenido

10909.09 ml
Más Información

Contenedor

Cubo
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca
Más Información

Propiedades del adhesivo

Adhesión elásticaApto para superficies de gran tamaño
Más Información

Presión máxima de pulsado

0.8 N/mm²
Más Información

Cantidad de aplicación mínima para la adherencia del montaje

120 g/m²
Más Información

Peso del contenido

12 kg
Más Información

Condiciones para el tiempo de secado mínimo con prensado

en función del material y la temperatura
Más Información

Temperatura ambiente máxima, temperatura del material y temp

20 °C
Más Información

Humedad mínima relativa del aire

60 %
Más Información

Humedad máxima de la madera

10 %
Más Información

Apto para uso marino

No
Más Información

Humedad máxima relativa del aire

70 %
Más Información

Cantidad de aplicación máxima en adherencia a superficies

160 g/m²
Más Información

Humedad mínima de la madera

8 %
Más Información

Valor de pH

3
Más Información

Código del sistema armonizado

35069100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12000.000 g
Más Información

Proporción mínima de sólidos

50 %
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

18 hasta 20 °C
Más Información

Presión mínima/máxima de pulsado

0,1-0,8 N/mm²
Más Información

Densidad/condiciones

1,1 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Humedad mínima/máxima relativa del aire

60-70 %
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

9 mes / área de almacenamiento fresca y seca
Más Información

Temperatura ambiente mínima/máxima, temperatura del material

18 hasta 20 °C
Más Información

Tiempo de apertura mínimo/máximo/condiciones

8-10 min / a una temperatura de 20 °C y 150 g/m²
Más Información

Humedad de la madera mínima/máxima

8-10 %
Más Información

Tiempo de apertura mínimo/máximo

8-10 min
Más Información

Cantidad de aplicación mínima/máxima para la adherencia del

120-180 g/m²
Más Información

Humedad de la madera mínima/máxima al aire libre

11-15 %
Más Información

Cantidad de aplicación mínima/máxima para la adherencia de l

100-160 g/m²
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0892100222

Ficha Técnica

32405781.pdf

Hoja de datos de seguridad

05163348.PDF
Scroll to top