CODO-PVDF-BL-90GRAD-PLACA-56MM-16X1/2H Codo de placa de pared para accesorios sanitarios PVDF multicapa para engarzar Crimpado de codo de placa de pared en PVDF para accesorios sanitarios
Manguito de acero inoxidable: excelente resistencia a la corrosión y a los depósitos de cal
Moldeo especial: permite colocar correctamente el racor en la mordaza de crimpado
Juntas tóricas de manguera de EPDM: para un sellado mejorado y una excelente resistencia a largo plazo
Cuerpo de PVDF, material sintético de alta calidad
Muy resistente a la presión y a la temperatura (de -40 a +150 °C)
Excelente resistencia mecánica
Muy flexible: se curva hasta 10° a 95 °C
Totalmente apto para agua potable y alimentos
Manguito para prensado equipado con 3 orificios: para comprobar que el racor está correctamente prensado
Al insertar el tubo en el racor
Al presurizar el sistema, los orificios gotean si el prensado está defectuoso (a partir de 0,5 bares)
Perfil de mordaza para prensado
TH de Ø14 a 26
BE de Ø14 a 75
Para su uso con el sistema multicapa en aplicaciones sanitarias y de calefacción
https://www.wurth.es/codo-placa-hembra-pvdf-90-56mm-16x1-25275903051CODO-PVDF-BL-90GRAD-PLACA-56MM-16X1/2HCODO-PVDF-BL-90GRAD-PLACA-56MM-16X1/2H<br>Codo de placa de pared para accesorios sanitarios<br>PVDF multicapa para engarzar<br>Crimpado de codo de placa de pared en PVDF para accesorios sanitarios<br><ul><li>Manguito de acero inoxidable: excelente resistencia a la corrosión y a los depósitos de cal</li><li>Moldeo especial: permite colocar correctamente el racor en la mordaza de crimpado</li><li>Juntas tóricas de manguera de EPDM: para un sellado mejorado y una excelente resistencia a largo plazo</li></ul><p class="level1">Cuerpo de PVDF, material sintético de alta calidad </p><ul><li>Muy resistente a la presión y a la temperatura (de -40 a +150 °C)</li><li>Excelente resistencia mecánica</li><li>Muy flexible: se curva hasta 10° a 95 °C</li><li>Totalmente apto para agua potable y alimentos</li></ul><p class="level1">Manguito para prensado equipado con 3 orificios: para comprobar que el racor está correctamente prensado </p><ul><li>Al insertar el tubo en el racor</li><li>Al presurizar el sistema, los orificios gotean si el prensado está defectuoso (a partir de 0,5 bares)</li></ul><p class="level1">Perfil de mordaza para prensado </p><ul><li>TH de Ø14 a 26</li><li>BE de Ø14 a 75</li></ul><br>Para su uso con el sistema multicapa en aplicaciones sanitarias y de calefacciónhttps://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/13893686.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/13893686.jpg/Productos/Productos/Fontaneria y sanitarios/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Sistemas de tuberías multicapa/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Sistemas de tuberías multicapa/Racor para sistema de tuberías multicapa1708113363000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!