Codo para prensado macho de latón, 90°

Ref.: 5275901523
Ver todas las versiones
CODO-LATON-90GRAD-MACHO-20X3/4
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CODO-LATON-90GRAD-MACHO-20X3/4
Codo para prensado macho de latón, 90°
Codo para prensado macho de latón, 90°
  • Anillo de separación en material sintético: evita cualquier contacto galvánico (electrólisis) entre la parte de aluminio del tubo y la parte de latón del racor
  • Manguito de acero inoxidable: excelente resistencia a la corrosión y a los depósitos de cal
  • Moldeo especial: permite colocar correctamente el racor en la mordaza de crimpado
  • Juntas tóricas de manguera de EPDM: para un sellado mejorado y una excelente resistencia a largo plazo

Cuerpo de latón

  • Resistente a la desgalvanización y a la corrosión
  • Respetuoso con el medio ambiente y un requisito para determinadas aplicaciones sanitarias: barrera que separa el agua y el latón

Manguito para prensado equipado con 3 orificios: para comprobar que el racor está correctamente prensado

  • Al insertar el tubo en el racor
  • Al presurizar el sistema, los orificios gotean si el prensado está defectuoso (a partir de 0,5 bares)

Perfil de mordaza para prensado

  • TH de Ø14 a 26
  • BE para Ø32

Material

BRS
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Rosca de conexión

3/4 pulgada
Más Información

Diámetro

26 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.111 kg
Más Información

Diámetro interno

20 mm
Más Información

Área de descargas

Certificado DNV

663291810.pdf

Catálogo General

5275901523

Ficha Técnica

94320446.pdf
Scroll to top